Referenzen
Festo:HE-3-1/4-QS-8
Rubix:437581
Hersteller:153480
EAN:4052568034962

Produktdetails : HE-3-1/4-QS-8 Absperrventil mit Steckanschluss
Absperrventil HE-3-1/4-QS-8 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=R1/4, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=QS-8, Betätigungsart=manuell, Montageart=(* optional, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Absperrventil HE-3-1/4-QS-8 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=R1/4, Pneumatischer Anschluss 2=QS-8, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x48x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40,5 g |
| Typ | ein/aus-ventil |
| Anschlusstyp | r;qs |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std