HGL-1/2-QS-12 Rückschlagventil, Entsperrbar, mit Steckanschluss
Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:HGL-1/2-QS-12
Rubix:438218
Hersteller:530045
EAN:4052568085643

Produktdetails : HGL-1/2-QS-12 Rückschlagventil, Entsperrbar, mit Steckanschluss
Rückschlagventil HGL-1/2-QS-12 Gesteuert, mit OL-Dichtring, mit QS-Steckanschluss Ventilfunktion=gesteuerte Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=QS-12, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=G1/2, Steuerluftanschluss 21=G3/8, Betätigungsart=pneumatisch
Rückschlagventil HGL-1/2-QS-12 gesteuert, mit Dichtring OL, mit QS-Steckverschraubung. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-12, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2, Anschluss Steuerluft 21=G3/8, Betätigungsart=pneumatisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x20x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 121,1 g |
| Typ | pilotgesteuertes rückschlagventil |
| Anschlusstyp | qs;g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen