HGL-1/2-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss
HGL Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:HGL-1/2-B
Rubix:150851
Hersteller:530033
EAN:4052568006853

Produktdetails : HGL-1/2-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss
Rückschlagventil HGL-1/2-B kontrolliert, mit OL-Dichtungsring Ventilfunktion=pilotierte Rückschlagfunktion, pneumatischer Anschluss, Port 1=G1/2, pneumatischer Anschluss, Port 2=G1/2, Steuerluft, Port 21=G3/8, Art der Betätigung=pneumatisch
Rückschlagventil HGL-1/2-B gesteuert, mit Dichtring OL. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/2, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2, Anschluss Steuerluft 21=G3/8, Betätigungsart=pneumatisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x30x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 134,71 g |
| Typ | pilotiertes ventil ohne rücklauf |
| Anschlusstyp | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std