Referenzen
Festo:HA-1/4-QS-6
Rubix:437554
Hersteller:153450
EAN:4052568034818

Produktdetails : HA-1/4-QS-6 Rückschlagventil, mit Steckanschluss
Rückschlagventil HA-1/4-QS-6 Durchflussmenge vom Außengewinde zum QS-Steckverbinder. Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=R1/4, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=QS-6, Befestigungsart=Gewinde, Standard-Nenndurchfluss=302 l/min
Rückschlagventil HA-1/4-QS-6 Durchfluss vom Außengewinde zum QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=R1/4, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss=302 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Typ | rückschlagventil |
| Anschlusstyp | r;qs |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen