HE-3-1/4-1/4 Absperrventil mit Steckanschluss

Absperrventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HE-3-1/4-1/4
Rubix:437543
Hersteller:153297
EAN:4052568033651
HE-3-1/4-1/4 Absperrventil mit Steckanschluss

Technische Zusammenfassung

Typein/aus-ventil
Anschlusstypr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HE-3-1/4-1/4 Absperrventil mit Steckanschluss


Absperrventil HE-3-1/4-1/4 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=R1/4, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=R1/4, Betätigungsart=manuell, Montageart=(* optional, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Absperrventil HE-3-1/4-1/4 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=R1/4, Pneumatischer Anschluss 2=R1/4, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)96x45x22 mm
Bruttogewicht80,6 g
Typein/aus-ventil
Anschlusstypr
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84818079
21,70 exkl. MwSt.
/ Stück
25,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen