Referenzen
Festo:HE-3-QS-12
Rubix:437579
Hersteller:153478
EAN:4052568034948

Produktdetails : HE-3-QS-12 Absperrventil mit Steckanschluss
Absperrventil HE-3-QS-12 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=QS-12, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=QS-12, Betätigungsart=manuell, Montageart=(* optional, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Absperrventil HE-3-QS-12 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=QS-12, Pneumatischer Anschluss 2=QS-12, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x78x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52,5 g |
| Typ | ein/aus-ventil |
| Anschlusstyp | qs |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen