HGL-M5-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss

HGL Rückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HGL-M5-B
Rubix:438208
Hersteller:530029
EAN:4052568015763
HGL-M5-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss

Technische Zusammenfassung

Typrückschlagventil
Anschlusstypzum einschrauben
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HGL-M5-B Rückschlagventil, entsperrbar, mit Steckanschluss


Rückschlagventil HGL-M5-B kontrolliert, mit OL-Dichtungsring Ventilfunktion=pilotierte Rückschlagfunktion, pneumatischer Anschluss, Port 1=M5, pneumatischer Anschluss, Port 2=M5, Steuerluft, Port 21=M5, Art der Betätigung=pneumatisch
Rückschlagventil HGL-M5-B gesteuert, mit Dichtring OL. Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Anschluss Steuerluft 21=M5, Betätigungsart=pneumatisch

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x20x10 mm
Bruttogewicht24,88 g
Typrückschlagventil
Anschlusstypzum einschrauben
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84813099
39,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std