HA-1/8-QS-6 Rückschlagventil, mit Steckanschluss

Rückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HA-1/8-QS-6
Rubix:437552
Hersteller:153448
EAN:4052568011369
HA-1/8-QS-6 Rückschlagventil, mit Steckanschluss

Technische Zusammenfassung

Typrückschlagventil
Anschlusstypr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HA-1/8-QS-6 Rückschlagventil, mit Steckanschluss


Rückschlagventil HA-1/8-QS-6 Durchflussmenge vom Außengewinde zum QS-Steckverbinder. Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=R1/8, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=QS-6, Befestigungsart=Gewinde, Standard-Nenndurchfluss=311 l/min
Rückschlagventil HA-1/8-QS-6 Durchfluss vom Außengewinde zum QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=R1/8, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss=311 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x14x27 mm
Bruttogewicht10,9 g
Typrückschlagventil
Anschlusstypr
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84813099
23,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen