H-QS-6 Rückschlagventil, mit Steckanschluss

Rückflussverhinderer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:H-QS-6
Rubix:148428
Hersteller:153463
EAN:4052568011406
H-QS-6 Rückschlagventil, mit Steckanschluss

Technische Zusammenfassung

Typrückschlagventil
Anschlusstypqs
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H-QS-6 Rückschlagventil, mit Steckanschluss


Rückschlagventil H-QS-6 Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2=QS-6, Montageart=Linienmontage, Standard-Nenndurchfluss=282 l/min
Rückschlagventil H-QS-6 Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Befestigungsart=Leitungseinbau, Normalnenndurchfluss=282 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x25x17 mm
Bruttogewicht10,51 g
Typrückschlagventil
Anschlusstypqs
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84813099
24,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std