08B-1 Z 45 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P08B1045
Rubix:2135098
Hersteller:865941
EAN:3660338201271

Produktdetails : 08B-1 Z 45 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 45 |
| ISO-Code | 08b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 19 mm |
| Richtdurchmesser | 182,07 mm |
| Außendurchmesser | 188 mm |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 188 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen