12B-1 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P12B1023
Rubix:2135197
Hersteller:866040
EAN:3660338202261

Produktdetails : 12B-1 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B1 - 23 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 23 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 139,9 mm |
| Außendurchmesser | 149 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 149 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen