12B-2 Z 18-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B2018
Rubix:2134909
Hersteller:857273
EAN:3660338125355
12B-2 Z 18-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 18-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B2 - 18 Zähne (2012) - Stahl C45

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne18
ISO-Code12b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser90 mm
Richtdurchmesser109,71 mm
Außendurchmesser118 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser118 mm
61,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std