08B-1 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P08B1018
Rubix:2135079
Hersteller:865922
EAN:3660338201080
08B-1 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B1 - 18 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser73,14 mm
Außendurchmesser77,8 mm
Gesamtbreite28 mm
Kopfkreisdurchmesser77,8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,56 exkl. MwSt.
/ Stück
11,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std