20B-1 Z 15-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA20B1015
Rubix:2134998
Hersteller:857364
EAN:3660338126246
20B-1 Z 15-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 15-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
ISO-Code20b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser108 mm
Richtdurchmesser152,72 mm
Außendurchmesser167,9 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser167,9 mm
91,01 exkl. MwSt.
/ Stück
108,30 inkl. MwSt.