16B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B2015
Rubix:2135261
Hersteller:866104
EAN:3660338202902
16B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B2 - 15 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser122,17 mm
Außendurchmesser133 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser133 mm
89,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std