10B-2 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B2013
Rubix:2135162
Hersteller:866005
EAN:3660338201912
10B-2 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne13
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B2 - 13 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne13
ISO-Code10b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Richtdurchmesser66,32 mm
Außendurchmesser73 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser73 mm
16,95 exkl. MwSt.
/ Stück
20,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std