10B-1 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B1020
Rubix:2135146
Hersteller:865989
EAN:3660338201752
10B-1 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B1 - 20 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Richtdurchmesser101,49 mm
Außendurchmesser108,4 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser108,4 mm
23,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen