12B-2 Z 28-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B2028
Rubix:2134919
Hersteller:857283
EAN:3660338125454
12B-2 Z 28-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 28-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B2 - 28 Zähne (2517) - Stahl C46

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne28
ISO-Code12b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser108 mm
Richtdurchmesser170,13 mm
Außendurchmesser178 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser178 mm
149,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,46 € inkl. MwSt.