10B-1 Z 18-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA10B1018
Rubix:2134839
Hersteller:857202
EAN:3660338124655
10B-1 Z 18-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 18-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B1 - 18 Zähne (1610) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser75 mm
Richtdurchmesser91,42 mm
Außendurchmesser98,3 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser98,3 mm
26,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std