12B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B2023
Rubix:2135221
Hersteller:866064
EAN:3660338202506
12B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B2 - 23 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne23
ISO-Code12b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser139,9 mm
Außendurchmesser149 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser149 mm
77,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std