Referenzen
Parker:26SFAW21MXN
Rubix:74497
Hersteller:26SFAW21MXN
EAN:4039747121569


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | EU;ATEX;REACH;ROHS |
Produktdetails : 26SFAW21MXN Stecker ohne Ventil (MS)
Anschlussgröße: 1/2"
Anschlusstyp: Männlich, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Messing, vernickelt
Ausführung: Einseitig absperrend
Anschlusstyp: Männlich, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Messing, vernickelt
Ausführung: Einseitig absperrend
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | EU;ATEX;REACH;ROHS |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std