Referenzen
Parker:22SFAK17SXN
Rubix:319574
Hersteller:22SFAK17SXN
EAN:4039747112154


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC |
Produktdetails : 22SFAK17SXN Stecker ohne Ventil Stahl
Anschlussgewindegröße (Zoll): 3/8
Anschlusstyp: Außengewinde - kegelig
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Durchflussmenge: 800
Hex Größe: 17
Länge: 41
Werkstoff: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Anschlusstyp: Außengewinde - kegelig
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Durchflussmenge: 800
Hex Größe: 17
Länge: 41
Werkstoff: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort