22SFTF06SXN Stecker ohne Ventil Stahl

Rectus Stecker ohne Ventil Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:22SFTF06SXN
Rubix:319583
Hersteller:22SFTF06SXN
EAN:4039747112581
22SFTF06SXN Stecker ohne Ventil Stahl

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffvernickeltes messing
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTI;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22SFTF06SXN Stecker ohne Ventil Stahl


Anschluss-Typ: Schlauchbolzen
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 800
Schlauch Innendurchmesser: 6
Länge: 49
Material: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 12
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffvernickeltes messing
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTI;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode73269098
28,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,44 € inkl. MwSt.