25KATF10MPN Kupplung einseitig (MS) vernickelt

Rectus Schnellkupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:25KATF10MPN
Rubix:74448
Hersteller:25KATF10MPN
EAN:4039747115681
25KATF10MPN Kupplung einseitig (MS) vernickelt

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110 mm
Werkstoffvernickeltes messing/stahl
Norm2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25KATF10MPN Kupplung einseitig (MS) vernickelt


Kupplungssystem mit Einhandbedienung. UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz aus.
Anwendung: Energiemanagement, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Pharma, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: 10
Anschlussgröße: 10 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Luft, Pressluft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 74
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 23
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Stahl
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Hochstromventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,1

Stärken

-Industriekupplung mit europäischem Standardprofil
Geringere Anschlusskräfte
UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen

Anwendungen

Maschinen- und Anlagenbau;Automotive;Life Science;Verfahrenstechnik;Lebensmittel und Getränke;Rettungsgeräte;Luft- und Raumfahrt;Mobilhydraulik;Industrie;Werkzeugmaschinen;Materialhandhabung;Lackieranwendungen;Flüssigkeitstransfer;Laborgasversorgung;Lebensmittel- und Chemieverarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen;Thermomanagement

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 110 mm
Werkstoffvernickeltes messing/stahl
Norm2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode74122000
156,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
186,71 € inkl. MwSt.