14KATF08MPX Kupplung einseitig (MS)
Rectus Serie 14 Schnellkupplung mit ARO-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:14KATF08MPX
Rubix:318281
Hersteller:14KATF08MPX
EAN:4039747101134

Produktdetails : 14KATF08MPX Kupplung einseitig (MS)
Anschluss-Typ: Schlauchbolzen
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 560
Hex Größe: 21
Schlauch I.d. (mm): 8
Länge: 60
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 25
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 560
Hex Größe: 21
Schlauch I.d. (mm): 8
Länge: 60
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 25
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 mm |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ARO |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
101,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
