26SFTF09MXX Stecker ohne Ventil (MS)

Rectus Schnellkupplungsstecker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:26SFTF09MXX
Rubix:74506
Hersteller:26SFTF09MXX
EAN:4039747122146
26SFTF09MXX Stecker ohne Ventil (MS)

Technische Zusammenfassung

Anschluss 19 mm
Werkstoffmessing
NormROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 26SFTF09MXX Stecker ohne Ventil (MS)


Die Basic Quick Coupling Serie 26 von Parker ist eine Universalkupplung mit europäischem Standard-Industrieprofil. Es handelt sich um ein Kupplungssystem mit Einhandbedienung und Standard-Ventil sowie einer geringen Baugröße. Das ergonomische Hülsendesign verhindert die Verschmutzung des Ventilkörpers.
Anwendung: Lebensmittel & Getränke, Luft- & Gaskompressoren, Industriemaschinen, Sicherheit & Rettung, Mobile & Verteidigung, Lastwagen & Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Kuppler
Anschlussgröße: 9
Anschlussgröße: 9 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Direktdurchgang
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 48
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 100, bis zu 212
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -20, bis zu -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 12
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,0168

Stärken

Universalkupplung mit europäischem Standardprofil
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Verbinden
Geringere Verbindungs-/Trennkraft im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten
Rectus "Erfinder" der Serie 26

Anwendungen

Pneumatisches Elektrowerkzeug;Montagelinien;Luftkompressor;Flüssigkeitstransfer;Maschinenbau;Automotive;Life Science;Mobilhydraulik;Industrie;Werkzeugmaschinenbau

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 19 mm
Werkstoffmessing
NormROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC
Zolltarifcode74122000
0,96 exkl. MwSt.
/ Stück
1,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std