884665 Druckluftkupplung EU 7.5-7.8 G 1/2 AG Messing vernickelt

Schnellkupplung, Multi-Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884665
Rubix:3235412
EAN:3660338380372
884665 Druckluftkupplung EU 7.5-7.8 G 1/2 AG Messing vernickelt

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/2
Werkstoffvernickeltes messing
NormISO B12

Dokumente

Produktdetails : 884665 Druckluftkupplung EU 7.5-7.8 G 1/2 AG Messing vernickelt


Die MULTI-Schnellkupplung ist eine praktische und wirtschaftliche Lösung, um eine einzelne Kupplung mit 4 verschiedenen Steckerprofilen zu verbinden: Europa (7,5–7,8 mm), ISO B12 (5,5 mm), Italien (5 mm) und Schweiz (5,5 mm).
Diese spezielle Ausführung der Kupplungen ermöglicht eine einfache Montage mit unterschiedlichen Profilen und gewährleistet so ein perfektes Festziehen.Austauschbarkeit:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Druckluftkupplung EU 7.5-7.8 G 1/2 AG Messing vernickelt

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g1/2
Werkstoffvernickeltes messing
NormISO B12
9,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std