Referenzen
Parker:14KAIW17MPX
Rubix:318276
Hersteller:14KAIW17MPX
EAN:4039747100953


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ATEX;2006/42/EC |
Produktdetails : 14KAIW17MPX Kupplung einseitig (MS)
Die Schnellkupplung Serie 14 von Parker ist eine robuste Messing-Schnellkupplung mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten. Die bevorzugte Anwendung für diese Serie ist die Drucklufttechnik. Durch das Messingventil ist sie auch für den Einsatz mit Wasser besonders geeignet. Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt und das Steckerdesign ist durch eine größere Einstecktiefe optimiert.
Anschlussgewindegröße (Zoll): 3/8
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 560
Hex Größe: 22
Länge: 43
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 25
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 560
Hex Größe: 22
Länge: 43
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 25
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Stärken
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Steckerdesign optimiert durch größere Einstecktiefe
Steckerdesign optimiert durch größere Einstecktiefe
Anwendungen
Baumaschinen;Automobilindustrie;Druckluftwerkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ATEX;2006/42/EC |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
93,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort