21SFIW13MXN Stecker ohne Ventil (MS)

Rectus Stecker ohne Ventil (MS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:21SFIW13MXN
Rubix:319310
Hersteller:21SFIW13MXN
EAN:4039747110259
21SFIW13MXN Stecker ohne Ventil (MS)

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffvernickeltes messing
Norm2014 68 EU CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21SFIW13MXN Stecker ohne Ventil (MS)


Anwendung: Energiemanagement, Elektronik, Industriemaschinen, Medizintechnik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatibles Fitting: Serie 21 Kuppler
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 550 L/min (Luft), 2,7 L/min (Wasser)
Für Medienarten: Druckluft, Luft, chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: 17
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -40
Betriebsart: n/a
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,017

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffvernickeltes messing
Norm2014 68 EU CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;ATEX;2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode74122000
3,70 exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std