Referenzen
Parker:40KAIW21MPX
Rubix:317295
Hersteller:40KAIW21MPX
EAN:4039747333214


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
Produktdetails : 40KAIW21MPX Kupplung einseitig (MS)
Die Serie 40 von Parker ist ein korrosionsbeständiges Kupplungssystem aus Messing, das für Rohanwendungen hergestellt wird. Das System ist für den Einsatz mit nicht aggressiven flüssigen Medien geeignet. Dieses Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Das ergonomische Hülsendesign verhindert die Verschmutzung des Ventilkörpers.
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/2
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 9
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 1200
Hex Größe: 27
Länge: 46
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 32
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil im Lieferumfang enthalten: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 9
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 1200
Hex Größe: 27
Länge: 46
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 32
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil im Lieferumfang enthalten: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Stärken
-Korrosionsbeständig
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Ergonomisches Hülsendesign verhindert Verschmutzung des Ventilkörpers
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Ergonomisches Hülsendesign verhindert Verschmutzung des Ventilkörpers
Anwendungen
Pneumatische Elektrowerkzeuge;Montagelinien;Maschinenbau;Automobilindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
300,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen