884708 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss mit Gewindetülle Id 12

STOPFEN EUROPROFIL - FÜR SCHLAUCH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884708
Rubix:3235061
EAN:3660338380709
884708 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss mit Gewindetülle Id 12

Technische Zusammenfassung

Anschluss 112
Werkstoffvernickeltes messing
NormNO

Dokumente

Produktdetails : 884708 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss mit Gewindetülle Id 12


Material: Vernickeltes Messing. Durchfluss-Durchmesser: 7,4 mm. Nenndruck: 12 bar. Temperatur : -20 °C...+80 °C.
Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss mit Gewindetülle Id 12

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 112
Werkstoffvernickeltes messing
NormNO
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std