Referenzen
Parker:GT13/09
Rubix:316211
Hersteller:GT13/09
EAN:4039747135399


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | REACH;ROHS;EU CONNECTIC |
Produktdetails : GT13/09 Gewindetülle (MS)
Parker Legris bietet eine breite Palette von Adaptern und Verteilern an, die mit den verschiedenen Verschraubungssystemen von Parker Legris kompatibel sind. Diese Produktpalette bietet eine komplette Lösung für zahlreiche Anwendungen, sowohl in nicht korrosiven als auch in korrosiven Umgebungen.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, männlich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, männlich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Stärken
Sortiment & Flexibilität
Ein komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
Große Auswahl an Materialien für eine hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder Aluminium eloxiert
Edelstahl für korrosive Umgebungen
BSPP-, BSPT-, NPT- und metrische Gewinde
- Leistung
Robustes Design
Geeignet für niedrigen bis hohen Druck, je nach Konfiguration und Material
Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
Ein komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
Große Auswahl an Materialien für eine hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder Aluminium eloxiert
Edelstahl für korrosive Umgebungen
BSPP-, BSPT-, NPT- und metrische Gewinde
- Leistung
Robustes Design
Geeignet für niedrigen bis hohen Druck, je nach Konfiguration und Material
Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
Anwendungen
Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen;Geeignet für Hoch- und Mitteldruck;Fabrikautomation;Verschiedene Fertigungsverfahren;Verpackung;Fahrzeugmontageanlagen;Bekleidung;Lebensmittel und Getränke
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | REACH;ROHS;EU CONNECTIC |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std