Referenzen
Parker:25SFIW17SXZ
Rubix:104233
Hersteller:25SFIW17SXZ
EAN:4039747757195


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl |
| Norm | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
Produktdetails : 25SFIW17SXZ Stecker ohne Ventil Stahl
Kupplungssystem mit Einhandbedienung. UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz aus.
Anwendung: Energiemanagement, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Pharma, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastkraftwagen und Anhänger
Montagezeit: 0 Stunden Transair Piping Designer
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Fittings: Serie 25 Kupplungen, Serie 1600 Kupplungen, Serie 1625 Kupplungen
Anschlussgröße: G 3/8
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft), 28 L/min (Wasser)
Für Fluidtypen: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser, Luft, Pressluft
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 39,5
Baumaterialien: Stahl
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40
Betriebstyp: Hülse
Beschichtungsart: Verzinkt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,023
Montagezeit: 0 Stunden Transair Piping Designer
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Fittings: Serie 25 Kupplungen, Serie 1600 Kupplungen, Serie 1625 Kupplungen
Anschlussgröße: G 3/8
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlussart: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft), 28 L/min (Wasser)
Für Fluidtypen: Chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser, Luft, Pressluft
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 39,5
Baumaterialien: Stahl
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40
Betriebstyp: Hülse
Beschichtungsart: Verzinkt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,023
Stärken
-Industriekupplung mit europäischem Standardprofil
Geringere Anschlusskräfte
UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Geringere Anschlusskräfte
UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Anwendungen
Maschinen- und Anlagenbau;Automotive;Life Science;Verfahrenstechnik;Lebensmittel und Getränke;Rettungsgeräte;Luft- und Raumfahrt;Mobilhydraulik;Industrie;Werkzeugmaschinen;Materialhandhabung;Lackieranwendungen;Flüssigkeitstransfer;Laborgasversorgung;Lebensmittel- und Chemieverarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen;Thermomanagement
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl |
| Norm | ATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC |
| Max. Temperatur | 240 °C |
| Gewindeart | g |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std