Referenzen
Parker:52KBAW21SPN
Rubix:317355
Hersteller:52KBAW21SPN
EAN:4039747129602


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing/stahl |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC |
Produktdetails : 52KBAW21SPN Kupplung beidseitig Stahl
Die Premium-Schnellkupplung Serie 52 von Parker ist ein Kupplungssystem mit deutschem Industrieprofil. Dieses Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Das UltraFlo-Ventil garantiert einen optimalen Durchfluss und einen geringen Druckabfall. Diese robuste Kupplungsserie in schlankem Design wird hauptsächlich für pneumatische Anwendungen eingesetzt. Die Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen und die hohe Einstecktiefe wird durch eine optimierte Steckerführung gewährleistet.
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/2
Anschlusstyp: Außengewinde - parallel
Durchmesser: 6
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 660
Hex Größe: 22
Länge: 65
Werkstoff: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 25
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Doppelt absperrend
Anschlusstyp: Außengewinde - parallel
Durchmesser: 6
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 660
Hex Größe: 22
Länge: 65
Werkstoff: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 25
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Doppelt absperrend
Stärken
-UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Einhandbedienung für einfachen und schnellen Anschluss
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Einhandbedienung für einfachen und schnellen Anschluss
Anwendungen
Maschinenbau;Automobilindustrie;Luft- und Raumfahrt;Mobilhydraulik;Industrie;Werkzeugmaschinen;Pneumatische Elektrowerkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren;Fluidtransfer
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing/stahl |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73079290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std