894383 Kupplungen ISO C10 Stecker 1/2
SICHERHEITSSCHNELLKUPPLUNGEN MIT KNOPF - ISO C - WEIBLICH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:736008
Mecaline:894383
Rubix:3234728
EAN:3660338468063
Dokumente
Produktdetails : 894383 Kupplungen ISO C10 Stecker 1/2
MECALINE-Kupplungen ermöglichen ein sicheres Ein- und Auskuppeln, da der Druckmechanismus ein Entkuppeln ohne Peitschenhiebe gewährleistet. Diese Sicherheitskupplungen entsprechen den Normen ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Serie C (Durchflussdurchlass Ø 5,5 mm). Material: Körper aus eloxiertem Aluminium. Durchfluss: 680 l/min bei 6 bar mit Delta P 10 %. Maximaler Betriebsdruck: 12 bar . Temperatur: -20°C bis + 80°C.
Kupplungen ISO C10 Stecker 1/2
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Norm | ISO C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,34 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
64,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen