Referenzen
Parker:GT13/06
Rubix:320984
Hersteller:GT13/06
EAN:4039747135344


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | 2014 68 EU;REACH;ROHS |
Produktdetails : GT13/06 Gewindetülle (MS)
- Robuste Konstruktion
- Geeignet für niedrigen bis hohen Druck, je nach Konfiguration und Material
- Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
- Geeignet für niedrigen bis hohen Druck, je nach Konfiguration und Material
- Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, männlich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: k.A.
Minimale Betriebstemperatur: k.A.
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauch mit Stecknippel, männlich
Produkttyp: Schlauchanschlussadapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.02
Anwendungen
- Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
- Geeignet für hohen und mittleren Druck
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | 2014 68 EU;REACH;ROHS |
| Max. Temperatur | 75 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std