736036 Sicherheitskupplung mit Schlauchtülle ISO B12 mm 6

ISO B12 Kupplung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:736036
Rubix:3049362
EAN:3660338021145
736036 Sicherheitskupplung mit Schlauchtülle ISO B12 mm 6
Technische Zusammenfassung
Anschluss 16
Werkstoffglasfaserverstärktem polymer
Normiso b12
Dokumente

Produktdetails : 736036 Sicherheitskupplung mit Schlauchtülle ISO B12 mm 6


Glasfaserverstärkter Polymerbeschlag mit einem Durchmesser von 6 mm. Durchflussrate: 833 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffglasfaserverstärktem polymer
Normiso b12
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
297,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage