Referenzen
Parker:25KAIW13MPN
Rubix:74445
Hersteller:25KAIW13MPN
EAN:4039747115285


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing/stahl |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
Produktdetails : 25KAIW13MPN Kupplung einseitig (MS) vernickelt
Die universelle Industriekupplung von Parker mit europäischem Standardprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz aus.
Anwendung: Energiemanagement, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Pharma, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Luft, Pressluft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 56
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 23
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Stahl
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Hochstromventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.1
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Luft, Pressluft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 56
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 23
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Stahl
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Hochstromventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.1
Stärken
Industriekupplung mit europäischem Standardprofil
Geringere Anschlusskräfte
UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Geringere Anschlusskräfte
UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Anwendungen
Lackieranwendungen;Flüssigkeitstransfer;Laborgasversorgung;Lebensmittel- und Chemieverarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing/stahl |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
183,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort