894395 Stecker ISO C10 Stecker 1/2 AG
BITS MIT ZYLINDRISCHEM AUSSENGEWINDE - ISO C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:860299
Mecaline:894395
Rubix:3235567
EAN:3660338468155
Dokumente
Produktdetails : 894395 Stecker ISO C10 Stecker 1/2 AG
Material: gehärteter, verzinkter Stahl. Durchmesser des Flussmittels: 5,5 mm. Profil ISO C10. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -20 °C bis + 80 °C.
Stecker ISO C10 Stecker 1/2 AG
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Norm | ISO C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
132,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen