894390 Stecker ISO C10 Buchse 3/8 IG

GEWINDEANSATZ INNEN - ISO C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:736018
Mecaline:894390
Rubix:3235563
EAN:3660338468117
894390 Stecker ISO C10 Buchse 3/8 IG

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g3/8
Werkstoffstahl
NormISO C

Dokumente

Produktdetails : 894390 Stecker ISO C10 Buchse 3/8 IG


Material: gehärteter, verzinkter Stahl. Durchmesser des Flussmittels: 5,5 mm. Profil ISO C10. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -20 °C bis + 80 °C.
Stecker ISO C10 Buchse 3/8 IG

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g3/8
Werkstoffstahl
NormISO C
95,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
113,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen