884654 Mini-Kupplung Buchse -Buchse G 1/4
MINI-SERIE SCHNELLSTECKER - BUCHSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884654
Rubix:3235346
EAN:3660338380280
Dokumente
Produktdetails : 884654 Mini-Kupplung Buchse -Buchse G 1/4
Material: Vernickeltes Messing. Durchfluss-Durchmesser: 5 mm. Nenndruck: 12 bar. Temperatur : -20 °C...+80 °C.
Mini-Kupplung Buchse -Buchse G 1/4
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | NO |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
17,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen