Referenzen
Festo:NPHS-D6-M-G12
Rubix:2003840
Hersteller:8059277
EAN:4052568290221

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing / eloxiertes aluminium |
| Norm | ROHS COMPLIANT |
Produktdetails : NPHS-D6-M-G12 Kupplungsdose
Stärken
Kombination aus Kupplung und Handschiebeventil
Entlüftung auf der Steckerseite ohne Lösen der Kupplung
Kann als Auf-Zu-Ventil verwendet werden
Entlüftung auf der Steckerseite ohne Lösen der Kupplung
Kann als Auf-Zu-Ventil verwendet werden
Anwendungen
Antriebszapfen
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing / eloxiertes aluminium |
| Norm | ROHS COMPLIANT |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen