21SFAW13MXN Stecker ohne Ventil (MS)

Rectus Stecker ohne Ventil (MS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:21SFAW13MXN
Rubix:319269
Hersteller:21SFAW13MXN
EAN:4039747109833
21SFAW13MXN Stecker ohne Ventil (MS)

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffmessing
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21SFAW13MXN Stecker ohne Ventil (MS)


Anwendung: Energiemanagement, Elektronik, Industriemaschinen, Medizintechnik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 21 Kuppler
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 550 L/min (Luft), 2,7 L/min (Wasser)
Für Medienarten: Druckluft, Luft, chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: 17
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -40
Betriebsart: n/a
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gashandhabung
Ventil inbegriffen: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,018

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffmessing
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY
Gewindeartbspp
Zolltarifcode74122000
36,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
43,79 € inkl. MwSt.