20KBAM05MPN Kupplung beidseitig (MS) vernickelt

Rectus Schnellkupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:20KBAM05MPN
Rubix:318392
Hersteller:20KBAM05MPN
EAN:4039747103824
20KBAM05MPN Kupplung beidseitig (MS) vernickelt

Technische Zusammenfassung

Anschluss 15 mm
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse);nbr (dichtung);stahl (hülse)
NormATEX;ROHS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20KBAM05MPN Kupplung beidseitig (MS) vernickelt


Die Serie 20 von Parker ist eine Mini-Industriekupplung mit europäischem Profil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Hohe Durchflussmenge trotz kleiner Abmessungen.
Anwendung: Lebensmittel und Getränke, Industriemaschinen, Medizin, Pharma
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 20 Stecker
Anschlussgröße: M5
Anschlussgröße: 5 mm
Anschlussgewindegröße: 5 mm
Anschlusstyp: Außengewinde, metrisch DIN 13
Anschlussart: Außengewinde, metrisch
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 2,7 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Außensechskant (mm): 9
Durchflussmenge: 1,2 L/min (Wasser)
Für Medien: Wasser, Inertgas, chemische Flüssigkeiten, Gase
Funktion: Doppelte Absperrung
Hex-Größe: 9 mm (außen)
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 26
Werkstoffe: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Beschichtungsart: Vernickelt
Produktreihe: Serie 20
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Doppeltes Absperrventil
Gewicht: 0,008

Stärken

-Mini-Industriekupplung
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Das europäische Profil ist das repräsentativste Profil weltweit

Anwendungen

Lebensmittel und Getränke;Industriemaschinen;Medizin;Pharma;Allgemeine Industrie;Gesundheitswesen und Biowissenschaften;Transport;Maschinenbau;Automobil;Prozess

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 15 mm
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse);nbr (dichtung);stahl (hülse)
NormATEX;ROHS
Max. Temperatur100 °C
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode74122000
177,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
210,75 € inkl. MwSt.