Referenzen
Parker:FEM-372-8FB
Rubix:742583
Hersteller:FEM-372-8FB

Produktdetails : FEM-372-8FB Stecker 1/2 Zoll Ig
Die Flachkopf-Schnellkupplung der Serie FEM / IF wird gemäß ISO 16028 hergestellt und ist mit anderen Serien, die der gleichen Norm entsprechen, kompatibel. Diese Kupplungen bieten ein leckagefreies Entkuppeln mit minimalem Ölverlust beim Entkuppeln. Dank der Ventilkonstruktion hat die Kupplung einen minimalen Druckabfall und erreicht damit ein Maximum an Wirtschaftlichkeit. Die Standardausführung der Serie FEM / IF ist in Stahl oder Edelstahl erhältlich.
Stecker 1/2 Zoll Ig
Stärken
-Standardmäßige Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Entkuppeln
FEC mit Druckeliminator ermöglicht müheloses Verbinden unter statischem Druck (bis zum Nennbetriebsdruck)
FEMP und FECP mit Pushpull-Funktion eignet sich für Multiplatten oder wenn die Kupplung an einer Anwendung befestigt ist
FEC mit Druckeliminator ermöglicht müheloses Verbinden unter statischem Druck (bis zum Nennbetriebsdruck)
FEMP und FECP mit Pushpull-Funktion eignet sich für Multiplatten oder wenn die Kupplung an einer Anwendung befestigt ist
Anwendungen
Einfaches trockenes Verbinden / Trennen in hydraulischen Systemen, sowohl für mobile als auch für industrielle Anwendungen;Traktoren;Lastwagen;Radlader;Militärfahrzeuge;hydraulische Werkzeuge;Pressen;Formmaschinen;Landwirtschaft;Automobilindustrie;Öl und Gas;Prozessindustrie;Energieerzeugung;Transportwesen;Berufs- und Kommunaltechnik;Verteidigung;Industrie;Werkzeugmaschinen;Materialhandhabung;Bauwesen
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Norm | ISO 16028 |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Zolltarifcode | 84812010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
