21SFKO06MXN6 Stecker ohne Ventil

Rectus Schnellkupplung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:21SFKO06MXN6
Rubix:319337
Hersteller:21SFKO06MXN6
EAN:4039747571128
21SFKO06MXN6 Stecker ohne Ventil
Technische Zusammenfassung
Anschluss 14x6 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Normeu connectic
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21SFKO06MXN6 Stecker ohne Ventil


Die codierte Schnellkupplung Serie 21 von Parker ist ein auf Basis der Serie 21 entwickeltes Industriekupplungssystem mit überdurchschnittlichem Durchfluss für flüssige und gasförmige Medien. Dieses Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Die mechanische Kodierung von Kupplung und Stecker bietet eine Garantie für die Vermeidung von Medienverwechslungen beim Kuppeln, die durch die Farbkodierung der eloxierten Hülsen ergänzt wird.
Gehäuse-Material: Messing
Marke: Parker, Rectus
Farbe: blau - 6
Kompatibles Fitting: Serie 21 Coupler
Anschlussgröße: 4 x 6
Anschlussgewindegröße: n/a
Anschlussart: Schlauch mit Schlauchmutter, ohne Federschutz
Anschlussart: Mit Kunststoffschlauchanschluss
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 5,0 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 560
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: n/a
Schlauch Innendurchmesser: 4x6 mm
Austausch Typ: Europäisches Profil
Länge: 43
Werkstoffe: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: Abhängig von der gewählten zugehörigen Kupplung
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: -40
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 15
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Schnellkupplungen pneumatisch
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Typ: Stopfen
Ventiltyp: Ohne Ventil

Stärken

-keine Verwechslung von Medien durch farbliche und mechanische Kodierung von Kupplung und Stecker
überdurchschnittliche Durchflussmenge
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen

Anwendungen

Maschinenbau;Life Science;Prozess;Luft- und Raumfahrt;Laborgeräte;Schalttafeln;Kalibriersysteme;Tragbare Analysatoren;Gaschromatographen;Mikrokontaminationsgeräte

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 14x6 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Normeu connectic
Zolltarifcode74122000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,38 exkl. MwSt.
/ Stück
19,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std