23SFTF10SXN Stecker ohne Ventil Stahl

Rectus Premium-Schnellkupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:23SFTF10SXN
Rubix:319615
Hersteller:23SFTF10SXN
EAN:4039747114073
23SFTF10SXN Stecker ohne Ventil Stahl

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110 mm
Werkstoffvernickelter stahl
NormISO 6150 B;MIL-SPEC US 4109;ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23SFTF10SXN Stecker ohne Ventil Stahl


Die Premium-Schnellkupplung Serie 23 von Parker ist eine Industriekupplung. Sie ist besonders für den Einsatz mit gasförmigen Medien in der Industrie geeignet. Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Das UltraFlo-Ventil garantiert einen optimalen Durchfluss und einen geringen Druckabfall. Die Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen und die hohe Einstecktiefe wird durch eine optimierte Steckerführung gewährleistet.
Anschluss-Typ: Schlauchbolzen
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 900
Schlauch Innendurchmesser: 10
Länge: 51
Material: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 14
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn

Stärken

-UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust|Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen|Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen|Kupplungssystem nach ISO 6150 B und US MIL-SPEC 4109

Anwendungen

Pneumatische Werkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 110 mm
Werkstoffvernickelter stahl
NormISO 6150 B;MIL-SPEC US 4109;ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC
Zolltarifcode73269098
32,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,20 € inkl. MwSt.