9414U06 13 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G1/4 IG
Legris 414U-INNENGEWINDE BSP PARALLEL
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:9414U06 13
Rubix:475897
Hersteller:9414U06 13
EAN:0820099479934


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | polymer h.f. |
| Norm | DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983 |
Produktdetails : 9414U06 13 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G1/4 IG
Mit einer Sonde montiert, bildet sich ein automatischer Koppler, der den Fluidstrom mit einer automatischen Verbindung und einer sicheren sofortigen Trennung ermöglicht.
Seine Eigenschaften sorgen für eine optimale Durchflussvolumeneffizienz von pneumatischen Geräten und Druckluftwerkzeugen.
Seine Eigenschaften sorgen für eine optimale Durchflussvolumeneffizienz von pneumatischen Geräten und Druckluftwerkzeugen.
Anwendung: Verpacken, Reinigen, Blasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ringhauptkreise, Werkstätten
Kugelmaterial: Edelstahl
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Beschichtung: n/a
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/4
Anschluss 1 Gewindeart: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Durchmesser: 5,5 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil mit Entlüftung
Menge pro Box: 6
Spezifikationen Met: RoHS (DI: 2002/95/EC & 2011/65/EC), REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Pneumatic Fluid Power: General Rules Relating to Systems), DIN EN 983 (Sicherheitsnorm für Pneumatik), PED (DI: 97/23/EC)
Gewindedichtungsmaterial: n/a
Gewicht: 0.07
Kugelmaterial: Edelstahl
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Beschichtung: n/a
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/4
Anschluss 1 Gewindeart: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Durchmesser: 5,5 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil mit Entlüftung
Menge pro Box: 6
Spezifikationen Met: RoHS (DI: 2002/95/EC & 2011/65/EC), REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Pneumatic Fluid Power: General Rules Relating to Systems), DIN EN 983 (Sicherheitsnorm für Pneumatik), PED (DI: 97/23/EC)
Gewindedichtungsmaterial: n/a
Gewicht: 0.07
Stärken
• Sicherheit und Zuverlässigkeit
• Verhindert das Risiko eines Schleudertraumas
• Schnellreagierende Entlüftung, die ein sicheres Trennen der Verbindung ermöglicht
• Rotierende Hülse, um das Risiko einer unbeabsichtigten Trennung zu vermeiden
• Niedrige Verbindungs-/Trennkraft auch unter Druck
• Polymerhülse zum Schutz der Geräte vor Kratzern
• Schutzspirale über dem Schlauch verhindert das Knicken • Leistung
• Sehr hoher Durchfluss und geringer Druckabfall
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Robustes schlagfestes Material
• Optimale Energieeffizienz
• Langfristige Zuverlässigkeit • Einfach zu bedienen
• Sofortige Identifizierung durch klare Kennzeichnung auf jedem Modell mit den folgenden Angaben: Profil der kompatiblen Stecker-Sonden-Typ Teilenummer
• Kompatibel Stecker-Sonden gemäß: ISO B-Profil Europäisches Profil ARO-Profil
• Verhindert das Risiko eines Schleudertraumas
• Schnellreagierende Entlüftung, die ein sicheres Trennen der Verbindung ermöglicht
• Rotierende Hülse, um das Risiko einer unbeabsichtigten Trennung zu vermeiden
• Niedrige Verbindungs-/Trennkraft auch unter Druck
• Polymerhülse zum Schutz der Geräte vor Kratzern
• Schutzspirale über dem Schlauch verhindert das Knicken • Leistung
• Sehr hoher Durchfluss und geringer Druckabfall
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Robustes schlagfestes Material
• Optimale Energieeffizienz
• Langfristige Zuverlässigkeit • Einfach zu bedienen
• Sofortige Identifizierung durch klare Kennzeichnung auf jedem Modell mit den folgenden Angaben: Profil der kompatiblen Stecker-Sonden-Typ Teilenummer
• Kompatibel Stecker-Sonden gemäß: ISO B-Profil Europäisches Profil ARO-Profil
Anwendungen
• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Automatische Zu- und Abschaltung der Druckluftkreise
• Werkstätten
• Druckluft betriebene Werkzeuge
• Ringhauptschaltungen
• Reinigung
• Ausblasen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 470 g |
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Werkstoff | polymer h.f. |
| Norm | DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| 40 mm | |
| 110 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std