Referenzen
Parker:26KAAW13MPX
Rubix:74472
Hersteller:26KAAW13MPX
EAN:4039747119702


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ROHS & ELV ZERTIFIZIERT;EC 2006/42/EC;EU RICHTLINIE 2014/34/EU;LPCE UND NUSSDORF DIN EN 10204;PED 2014/68/EU |
Produktdetails : 26KAAW13MPX Kupplung einseitig (MS)
Anwendung: Lebensmittel & Getränke, Luft- & Gaskompressoren, Industriemaschinen, Sicherheit & Rettung, Mobile & Verteidigung, LKWs & Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Stecker
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex-Größe: 22
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 39
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 25
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,073
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 26 Stecker
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,2 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1070 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex-Größe: 22
Industrie: Allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transportwesen
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 39
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 25
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,073
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Norm | ROHS & ELV ZERTIFIZIERT;EC 2006/42/EC;EU RICHTLINIE 2014/34/EU;LPCE UND NUSSDORF DIN EN 10204;PED 2014/68/EU |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std