25KAIW17MPN Kupplung einseitig (MS) vernickelt
Rectus Kupplung einseitig (MS) vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:25KAIW17MPN
Rubix:74446
Hersteller:25KAIW17MPN
EAN:4039747115339


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing;nbr (dichtung) |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH DECLARATION;ROHS DECLARATION |
Produktdetails : 25KAIW17MPN Kupplung einseitig (MS) vernickelt
Anwendung: Energiemanagement, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Pharma, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: G 3/8
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlussart: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Luft, Pressluft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 55
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 23
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Stahl
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Hochstromventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,096
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: G 3/8
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlussart: Innengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Innengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Luft, Pressluft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 55
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 23
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Stahl
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Hochstromventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,096
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing;nbr (dichtung) |
| Norm | 2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH DECLARATION;ROHS DECLARATION |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std